Amokabel - TEXILINE HF 1,5mm2 BLACK BOX 125GR C, 0,6/1kV HALOGENFRI - 7340060505507

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - TEXILINE HF 1,5mm2 BLACK BOX 125GR C, 0,6/1kV HALOGENFRI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Merkespenning U0 - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7340060505507

Elnummer

1048564

Leverandørens varenummer

7340060505507

Typebeskrivelse

1048564

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

600 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

3 kcmil

Lederdiameter:

1,5 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Svart

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

2,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

11,6 mm

Merkespenning U:

1000 V

TEXILine HF90 er en 90°C, 0,6/1kV halogenfri, flammehemmet og fortinnet koblingsledning spesielt designet for skip og offshore bruk. Godkjent av DNV GL.