Amokabel - TEXILINE HF 150MM GUL/GRØNN - 7340060505866

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - TEXILINE HF 150MM GUL/GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Merkespenning U0 - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7340060505866

Elnummer

1048513

Leverandørens varenummer

7340060505866

Typebeskrivelse

TEXILine HF90 150mm² G/G 300m

Nominelt ledertverrsnitt:

150 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

600 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

0000

Nominelt ledertversnitt (AWG):

296 kcmil

Lederdiameter:

16,3 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Grønn-gul

Med jordleder:

Ja

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

19,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

76,6 mm

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

1560 kg/km

TEXILine HF90 er en 90°C, 0,6/1kV halogenfri, flammehemmet og fortinnet koblingsledning spesielt designet for skip og offshore bruk. Godkjent av DNV.