Amokabel - TEXILINE TW 0,75MM2 SORT TYNNVEGGET125GR C,0,3/0,5kV HF - 7340060504111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7340060504111
Elnummer
1048523
Leverandørens varenummer
7340060504111
Typebeskrivelse
TEXILine TW 0,75mm² Sort 500m
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
150 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
AWG størrelse:
18
Nominelt ledertversnitt (AWG):
1,48 kcmil
Lederdiameter:
1,1 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Svart
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
2,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
9 mm
Merkespenning U:
250 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
Ja
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
10 kg/km