Aneta Lighting - ALASKA BORDLAMPE/VEGGLAMPE JERNGRÅ/TRE - 68904-94
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Lampe
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - E27
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 25...25 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661265462
Elnummer
3000005
Leverandørens varenummer
68904-94
Typebeskrivelse
3000005
Type lysarmatur:
Lampe
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E27
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
25...25 W
Maks systemeffekt:
25 W
Høyde/dybde:
210 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
Ja
Bøybar:
Ja
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
Lyspære
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Med stikkontakt:
Ja
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
260 mm
Lengde:
305 mm