Aneta Lighting - ARTIC BORDLAMPE HVIT - 68009-01

KopierKopier
Aneta Lighting - ARTIC BORDLAMPE HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Skrivebordslampe

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Med bryter - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 6...6 W

  • Effektiv lysstrøm - 540 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661267978

Elnummer

3003304

Leverandørens varenummer

68009-01

Typebeskrivelse

3003304

Type lysarmatur:

Skrivebordslampe

Lampeholder (Fatning):

Andre

Med bryter:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Effektiv lysstrøm:

540 lm

Veggmontering:

nei

Justerbar:

Ja

Bøybar:

Ja

Justerbar høyde:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Avdekningens farge:

Hvit

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

Ja

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Med stikkontakt:

nei

Med dimmer:

Ja

Isoleringsklasse:

III

Maks systemeffekt:

6 W

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

160 mm

Høyde/dybde:

520 mm

Lengde:

520 mm

Diameter:

280 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Artic Bordlampe 6W LED hvit/krom metall 540lm 3000K RA>80 50000 timer