Aneta Lighting - BOW SKRIVBORDSLAMPE SVART - 68801-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Skrivebordslampe
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - GU10
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661263123
Elnummer
3000032
Leverandørens varenummer
68801-15
Typebeskrivelse
3000032
Type lysarmatur:
Skrivebordslampe
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
GU10
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
7...7 W
Maks systemeffekt:
7 W
Høyde/dybde:
185 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
Ja
Bøybar:
Ja
Justerbar høyde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Andre
Avdekningens farge:
Svart
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
Ja
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
420 mm
Lengde:
540 mm
Diameter:
540 mm


