Aneta Lighting - BOW TAKLAMPE 6-LYS SVART - 65803-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Lysfarge - Hvit
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
For overvåking av arbeidsplassen - nei
Med lyskilde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661263178
Elnummer
3000030
Leverandørens varenummer
65803-15
Typebeskrivelse
3000030
Lampetype:
LED utskiftbar
Lysfarge:
Hvit
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
6
Lampeholder (Fatning):
GU10
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
42...42 W
Maks systemeffekt:
42 W
Bredde:
445 mm
Høyde/dybde:
20 mm
Lengde:
920 mm
Diameter:
920 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme