Aneta Lighting - FRAPINO TAKLAMPE HVIT/MATT MESSING - 65834-01-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661263918
Elnummer
3000038
Leverandørens varenummer
65834-01-25
Typebeskrivelse
3000038
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
240 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
6
Lampeholder (Fatning):
E14
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Matt
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
6...6 W
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
400 mm
Høyde/dybde:
250 mm
Lengde:
1000 mm
Diameter:
1000 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme