Aneta Lighting - GRID BATTEN SENSOR PLUG&PLAY - 71182-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bevegelsesføler
Tilbehør - Ja
Farge - Hvit
Antall ledere - 3
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661282339
Elnummer
3304594
Leverandørens varenummer
71182-01
Typebeskrivelse
3304594
Type tilbehør/reservedel:
Bevegelsesføler
Tilbehør:
Ja
Farge:
Hvit
Antall ledere:
3
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Reservedel:
nei
Gi dine lysarmaturer en smart oppgradering med vår plug-and-play sensor til GRID batten! Enkel å montere på armaturens baseplate og tilkobles raskt til armaturens forhåndsinstallerte plugg. Opplev økt effektivitet og komfort med automatisk lyskontroll. Utforsk nå for en lysere og smartere belysningsløsning!
ProduktbladPDF