Aneta Lighting - JUNO bordlampe svart/krom, LED 5W - 18315-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Skrivebordslampe
Med lyskilde - Ja
Med bryter - Ja
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Høyde/dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986781985
Elnummer
3000364
Leverandørens varenummer
18315-15
Typebeskrivelse
3000364
Type lysarmatur:
Skrivebordslampe
Med lyskilde:
Ja
Med bryter:
Ja
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Høyde/dybde:
270 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
Ja
Justerbar høyde:
Ja
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Avdekningens farge:
Hvit
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Med stikkontakt:
Ja
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
120 mm
Lengde:
125 mm