Aneta Lighting - MODICA vegglampe krom IP44 med eluttak, 8W T5 - 10354-20

KopierKopier
Aneta Lighting - MODICA vegglampe krom IP44 med eluttak, 8W T5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lysrør, D = 16 mm

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Krom

  • Maks systemeffekt - 8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392986784382

Elnummer

3303633

Leverandørens varenummer

10354-20

Typebeskrivelse

3303633

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lysrør, D = 16 mm

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Krom

Maks systemeffekt:

8 W

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

G5

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Lysfarge:

Hvit

Bredde:

445 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Lengde:

82 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Baderomsarmatur i krom og hvit akryl med eluttak. IP44. B420. 8W T5 medfølger.