Aneta Lighting - MOLEKYL BORDLAMPE HØY SVART/SOTET - 68001-15

KopierKopier
Aneta Lighting - MOLEKYL BORDLAMPE HØY SVART/SOTET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Lampe

  • Med lyskilde - nei

  • Lampeholder (Fatning) - G9

  • Med bryter - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 0...25 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661268098

Elnummer

3003319

Leverandørens varenummer

68001-15

Typebeskrivelse

3003319

Type lysarmatur:

Lampe

Med lyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

G9

Med bryter:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

0...25 W

Maks systemeffekt:

25 W

Høyde/dybde:

430 mm

Veggmontering:

nei

Justerbar:

nei

Bøybar:

nei

Justerbar høyde:

nei

Lampetype:

Lyspære

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass matt/satinert

Avdekningens farge:

Svart

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Med stikkontakt:

nei

Med dimmer:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

135 mm

Lengde:

135 mm

Diameter:

135 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Molekyl Bordlampe G9 svart/sotet, metall/glass, IP20