Aneta Lighting - MOLEKYL PLAFOND SVART/RØK - 66910-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 175...175 W
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661265608
Elnummer
3000015
Leverandørens varenummer
66910-15
Typebeskrivelse
3000015
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
175...175 W
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
7
Lampeholder (Fatning):
G9
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
175 W
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
580 mm
Høyde/dybde:
290 mm
Lengde:
290 mm
Ytre diameter:
580 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme