Aneta Lighting - MOON BORDLAMPE 20CM HVIT - 18882-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Andre
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - E27
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 40...40 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986771900
Elnummer
3004778
Leverandørens varenummer
18882-01
Typebeskrivelse
3004778
Type lysarmatur:
Andre
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E27
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
40...40 W
Maks systemeffekt:
40 W
Høyde/dybde:
250 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
nei
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
Lyspære
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Avdekningens farge:
Hvit
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Med stikkontakt:
Ja
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Bredde:
250 mm
Lengde:
250 mm


