Aneta Lighting - MOON TAKLAMPE 40CM HVIT - 15884-01

KopierKopier
Aneta Lighting - MOON TAKLAMPE 40CM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Med lyskilde - nei

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392986771931

Elnummer

3004775

Leverandørens varenummer

15884-01

Typebeskrivelse

3004775

Lampetype:

Lyspære

Med lyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

60 W

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Uten

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Egnet for lampeeffekt:

60...60 W

Bredde:

400 mm

Høyde/dybde:

400 mm

Lengde:

400 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

600...600 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

MOON takpendel 40cm med kabel 120 cm,IP20,klasse1.