Aneta Lighting - PILOT golvlampe hvit/krom, GU10 - 69438-01

KopierKopier
Aneta Lighting - PILOT golvlampe hvit/krom, GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - HV-halogenlampe

  • Lampeholder (Fatning) - GU10

  • Egnet for lampeeffekt - 50...50 W

  • Med lyskilde - nei

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661255050

Elnummer

3004730

Leverandørens varenummer

69438-01

Typebeskrivelse

3004730

Lampetype:

HV-halogenlampe

Lampeholder (Fatning):

GU10

Egnet for lampeeffekt:

50...50 W

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Antall lysarmaturhoder:

1

Bevegelig lyshode:

Ja

Med separat leselys:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Materiale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Type raster:

Hvit

Med reflektor:

nei

Lysstråling:

Indirekte

Med bryter:

Ja

Med dimmer:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Isoleringsklasse:

II

Bredde:

230 mm

Lengde:

230 mm

Hvit golvlampe med dimmer på stangen. H1200-1480 GU10. Lyskilde ikke inkludert.