Aneta Lighting - POLE ANKER FOR STØP I BETONG - 71277-90
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 180 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7041661279780
Elnummer
3304581
Leverandørens varenummer
71277-90
Typebeskrivelse
POLE anchor
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
180 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
8 mm
Anker til støp for enkel montasje av POLE pullerter.
ProduktbladPDF