Aneta Lighting - POLE CIRCLE PULLERT TOPP SORT 2700/3000/4000K DIM - 71273-15

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 1342 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2700...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661279742

Elnummer

3304577

Leverandørens varenummer

71273-15

Typebeskrivelse

POLE CIRCLE, svart

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

1342 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Med Fotplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

350...350 mA

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Egnet for lampeeffekt:

13...13 W

Maks systemeffekt:

14 W

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lysutbytte:

94 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Høyde/dybde:

125 mm

Diameter:

200 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

POLE CIRCLE er en allsidig pullert som egner seg godt for montasje i parker, gangveier, innkjørsler med mer. Hodet selges separat fra base, som gjør at man enkelt kan velge størrelse etter behov (0,5m/1m). Lyskilden er dimbar og har 3CCT switch for endring av fargetemperatur; 2700K, 3000K og 4000K. Levetiden på lyskilden er på hele 150.000t og den sprer lyset 360° rundt stolpen uten å oppleves blendende. Lystoppen kommer med 1 meter gummikabel for enkel terminering. Koblingsboks for dobbeltisolert montasje og anker for betongstøp selges separat.