Aneta Lighting - POLE KOBLINGSBOKS SORT MED BRAKETT KL.II TERMINERING. - 71276-15

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Farge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661279773

Elnummer

3304580

Leverandørens varenummer

71276-15

Typebeskrivelse

POLE box, svart

Utstyrt med:

Monteringsplate

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Apparatdosa

Maks ledertverrsnitt:

6 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

50 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall innføringer:

4

Type kapslingsgjennomføring:

Membrannippel med trinn. Avkuttbar

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Kan innstøpes:

nei

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks og brakett for kl. II terminering i POLE pullerter.