Aneta Lighting - PULSE highbay 75/1500 48-75W, IP23, 125000t - 71213-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lampetype - LED ikke utskiftbar 
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 125000 h 
- Beskyttelsesklasse IP - IP23 
- Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 12000...12000 lm 
- Lysfarge - Hvit 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7041661275638
Elnummer
3308615
Leverandørens varenummer
71213-70
Typebeskrivelse
3308615
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
125000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
12000...12000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...230 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Materiale i reflektor:
Aluminium
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
160...160 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
107 mm
Høyde/dybde:
64,8 mm
Lengde:
1460 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja


