Aneta Lighting - RING 15/300 EVO HVIT DIMBAR 14W CRI>90 3CCT 100.000T - 71042-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 165000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661283183
Elnummer
3030001
Leverandørens varenummer
71042-70
Typebeskrivelse
3030001
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
165000 h
Egnet for lampeeffekt:
14...14 W
Maks systemeffekt:
14 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
96 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
83
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
132
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Slagfasthet:
IK05
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
0,022
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,8
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,233
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Høyde/dybde:
24 mm
Ytre diameter:
293 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Kabel
Unified Glare Ratio (UGR):
25
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
På baksiden finner du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge fargetemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet. Velger du DALI-versjonen, får du enda større fleksibilitet med justerbar fargetemperatur fra 2700K til 6500K (Tunable White). RING finnes i flere varianter med ulik størrelse og lysutbytte. Ønsker du ekstra funksjonalitet, kan du velge en modell med bevegelsessensor, DALI-styring eller et wire-kit for nedpendlet montasje.
Oppgrader til RING evo – en perfekt kombinasjon av stil, lysstyrke og brukervennlighet!


