Aneta Lighting - RING 36/600 WIRE SORT TAKOPPHENG - 71205-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 5000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7041661275034
Elnummer
3003341
Leverandørens varenummer
71205-15
Typebeskrivelse
3003341
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
5000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
180 mm
Justerbart takoppheng til RING 36/600, 5m lengde. Hurtigkobling til RING 36/600 plafond, tekstilkabling og medfølgende koblingsboks for å opprettholde klasse II.
ProduktbladPDF


