Aneta Lighting - SANDNES golvlampe antikk m/dimmer, max 8W GU10 - 19702-30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - Andre
Høyde/dybde - 1530 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986775267
Elnummer
3004728
Leverandørens varenummer
19702-30
Typebeskrivelse
3004728
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Høyde/dybde:
1530 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
Ja
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Messing
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
Ja
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Justerbar:
nei
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Bredde:
220 mm
Lengde:
400 mm