Aneta Lighting - SCANLED PRO-27 12/850 HVIT 85CM 12W CRI>90 2700K - 71231-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter - 940 lm
Lampespenning - 220...240 V
Lysfarge - Hvit
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Scanled PRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7041661276680
Elnummer
3208683
Leverandørens varenummer
71231-70
Typebeskrivelse
3208683
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter:
940 lm
Lampespenning:
220...240 V
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
190
Antall lyspunkter pr. fot:
58
Lampeeffekt pr. meter:
14 W
Lampeffekt pr. fot:
45,92 W
Lysutbytte:
67 lm/W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
113 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
12 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
14 mm
Høyde/dybde:
25,4 mm
Lengde:
848 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei