Ny til lager!

Aneta Lighting - SCANLED PRO-27 SORT 85CM 12W CRI>90 2700K - 71231-15

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 14 W

  • Lysstyrke pr. meter - 860 lm

  • Lampespenning - 220...240 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7041661283350

Elnummer

3204983

Leverandørens varenummer

71231-15

Typebeskrivelse

3204983

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

14 W

Lysstyrke pr. meter:

860 lm

Lampespenning:

220...240 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

190

Antall lyspunkter pr. fot:

58

Lampeffekt pr. fot:

45,92 W

Lysutbytte:

61 lm/W

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

113 °

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

12 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

14 mm

Høyde/dybde:

25,4 mm

Total lengde:

0,848 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Scanled PRO 850mm egner seg til montering under kjøkken- og garderobeskap. Listen er AC-LED, så her slipper man driver - noe som gjør installasjonen enkel og diskret. Dimbar, 12W, SDCM<4, CRI>90, 2700K. Kan skjøtes med 250mm/550mm Scanled PRO. Tilleggsutstyr kan kjøpes seperat; 90° venstre, 90° høyre, fleksibel-skjøt, midttilkobling og viderekobling.