Aneta Lighting - Scanstrip AC PANEL SORT TRÅDLØS CCT-RGB+W STYRING - 71153-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 86 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273986
Elnummer
6604139
Leverandørens varenummer
71153-15
Typebeskrivelse
6604139
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Scanstrip AC PANEL er et innfelt berøringspanel tilkoblet AC230V med DMX tilkobling og fire soner. Panelet kan kommunisere med én eller flere Scanstrip CTR trådløst eller et DMX512 anlegg via en DMX-bus. Ensfarget-/tofarget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT LED-striper kan alle kontrolleres av dette panelet. Trådløs rekkevidde er opptil 30m. Tilgjengelig i hvit og sort.