Aneta Lighting - Scanstrip DALI CTR MULTIKONTROLLER - 71151-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 45 mm
Høyde - 27 mm
Dybde - 175 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273887
Elnummer
6604136
Leverandørens varenummer
71151-01
Typebeskrivelse
6604136
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
45 mm
Høyde:
27 mm
Dybde:
175 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Scanstrip DALI CTR er en DC12-24V DALI LED-stripe kontroller med fire utganger, hvor hver utgang har sin individuelle DALI-adresse og kan opereres uavhengig av hverandre. Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM) og hver utgang kan håndtere opptil 5A (maks 120W).


