Aneta Lighting - SCANSTRIP deep sort, inkl,diffuser,deksler,skruer - 71122-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 17,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661273047
Elnummer
3203965
Leverandørens varenummer
71122-15
Typebeskrivelse
3203965
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
17,1 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
15,2 mm
Aluminium LED-profil i dyp utførelse for påveggsmontasje. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler, denne også med skruehuller på hver 300mm. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og skruer.


