Aneta Lighting - SCANSTRIP GLOW-27 IP67 - 71012-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 9 W
Lysstyrke pr. meter - 1170 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661270626
Elnummer
3203942
Leverandørens varenummer
71012-01
Typebeskrivelse
3203942
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
9 W
Lysstyrke pr. meter:
1170 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
128
Antall lyspunkter pr. fot:
39
Lampeffekt pr. fot:
2,74 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
56000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
45 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
12,5 mm
Høyde/dybde:
4 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
62,5 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
60 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


