Aneta Lighting - SCANSTRIP INDIRECT HVIT ALUPROFIL 2-VEIS 48,5x17,7mm - 71142-70

KopierKopier
Aneta Lighting - SCANSTRIP INDIRECT HVIT ALUPROFIL 2-VEIS 48,5x17,7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 48,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7041661282797

Elnummer

3204937

Leverandørens varenummer

71142-70

Typebeskrivelse

3204937

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Lengde:

1800 mm

Bredde:

48,5 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

17,7 mm

Aluminium LED-profil for direktemontasje med én- eller tosidig lysutgang. Ideell for dekorativ og blendingsfri belysning montert i tak eller på vegg. Med inntrukkne lyskilder og en slett front er profilen til forveksling lik en moderne skyggelist. Profilen festes til underlaget med medfølgende festeklips og skruer. Leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), klips og skruer.