Aneta Lighting - SCANSTRIP INDIRECT SORT ALUPROFIL 2-VEIS 48,5x17,7mm - 71142-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 48,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Scanstrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7041661282780
Elnummer
3204936
Leverandørens varenummer
71142-15
Typebeskrivelse
3204936
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
48,5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
17,7 mm
Aluminium LED-profil for direktemontasje med én- eller tosidig lysutgang. Ideell for dekorativ og blendingsfri belysning montert i tak eller på vegg. Med inntrukkne lyskilder og en slett front er profilen til forveksling lik en moderne skyggelist. Profilen festes til underlaget med medfølgende festeklips og skruer. Leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), klips og skruer.
ProduktbladPDF