Aneta Lighting - SCANSTRIP QUICK COB-3000K 50 MTR STRIPE 9W/m IP20 2V/DC - 71974-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 9 W
Lysstyrke pr. meter - 891 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
Produktserie
Scanstrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7041661280649
Elnummer
3208404
Leverandørens varenummer
71974-01
Typebeskrivelse
3208404
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
9 W
Lysstyrke pr. meter:
891 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
420
Antall lyspunkter pr. fot:
128
Lampeffekt pr. fot:
2,74 W
Lysutbytte:
99 lm/W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
56000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,5 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
50 m
Minste bøyeradius:
60 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Oppgrader belysningsprosjektet ditt med Scanstrip COB 10m – den ultimate løsningen for jevn og blendefri belysning! Denne fleksible stripen har imponerende diodetetthet (420LED/m) og lyskilden er beskyttet av slitesterk silikonmasse, perfekt for steder der synlige dioder er uønsket. Perfekt for grunne aluminiumsprofiler, den gir både et elegant utseende og enestående ytelse. Velg mellom 2700K eller 3000K. Kan legges 10m i et enkelt strekk (20m ved tilkobling i begge ender eller midttilkobling)! Energieffektiv lyskilde kombinert med 9W/m, SDCM<3, CRI>90 og en levetid på over 56 000 timer, sørger Scanstrip COB 10m for enestående kvalitet og pålitelighet.