Aneta Lighting - SCANSTRIP recessed sort inklusiv diffuser,deksler, - 71120-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661273009
Elnummer
3203961
Leverandørens varenummer
71120-15
Typebeskrivelse
3203961
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
28 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12,5 mm
Aluminium LED-profil for innfelling i vegg eller tak, innvendig og utvendig. Profilen har leggekant og endedeksler som vil skjule overgangen vegg/profil eller tak/profil. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler, denne også med skruehuller på hver 300mm. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og skruer.