Aneta Lighting - Scanstrip RGBW COB IP20 21W/m RGB+2700K LED-stripe - 71968-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 21 W
Lysstyrke pr. meter - 1132 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Scanstrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7041661280458
Elnummer
3246873
Leverandørens varenummer
71968-01
Typebeskrivelse
3246873
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
21 W
Lysstyrke pr. meter:
1132 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
840
Antall lyspunkter pr. fot:
255,6234
Lampeffekt pr. fot:
6,40079 W
Lysutbytte:
74 lm/W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
180 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
105 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
33,33 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
60 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,34 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


