Aneta Lighting - SCANSTRIP Tille alu, inkl diffuser,deksler,limtub - 71125-23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 19,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273085
Elnummer
3203969
Leverandørens varenummer
71125-23
Typebeskrivelse
3203969
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
19,2 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
8,5 mm
Aluminium LED-profil i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen passer perfekt til å lage et moderne skille mellom fliser. Også egnet for påveggsmontasje; profilen er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffusor for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer og en tube silikon-lim.