Aneta Lighting - Skrift Plafond 3Xe14 - 16438-01-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - Lyspære
Kapslingsmateriale - Glass
Kapslingsfarge - Hvit
Egnet for lampeeffekt - 3...3 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986781824
Elnummer
3303620
Leverandørens varenummer
16438-01-4
Typebeskrivelse
3303620
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
Lyspære
Kapslingsmateriale:
Glass
Kapslingsfarge:
Hvit
Egnet for lampeeffekt:
3...3 W
Maks systemeffekt:
120 W
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
E14
Avdekkingens materiale:
Glass, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Bredde:
340 mm
Høyde/dybde:
140 mm
Lengde:
340 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Skruklemme


