Aneta Lighting - Skylight 30120 FRAME RAMME TIL PANEL 120X30 CM - 71163-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Påbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 1200 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661274006
Elnummer
3303694
Leverandørens varenummer
71163-01
Typebeskrivelse
3303694
Type tilbehør/reservedel:
Påbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
1200 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
47 mm
Designpatentert lavtbyggende LED-panel ramme for utenpåliggende montasje. Utsparing i alle fire sider for åpen kabling, samt åpning i bakkant for montasje over takpunkt. Merker i base som forenkler montasje i rekke ved bruk av laser. Innovativ og enkel fjærbelastet innfesting av panelet. Spesielt laget for vårt Skylight 30120 XS panel, med plass til NONdim, DIM eller DALI-driver over panelet. Utviklet spesielt for å lette din hverdag!


