Aneta Lighting - Skylight 6060 FRAME Ramme til Skylight 6060 XS - 71139-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Påbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 600 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273528
Elnummer
3303693
Leverandørens varenummer
71139-01
Typebeskrivelse
3303693
Type tilbehør/reservedel:
Påbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
600 mm
Bredde:
600 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
47 mm
Designpatentert lavtbyggende LED-panel ramme for utenpåliggende montasje. Utsparing i alle fire sider for åpen kabling, samt åpning i bakkant for montasje over takpunkt. Merker i base som forenkler montasje i rekke ved bruk av laser. Innovativ og enkel fjærbelastet innfesting av panelet. Spesielt laget for vårt Skylight 6060 XS panel, med plass til NONdim, DIM eller DALI-driver over panelet. Utviklet spesielt for å lette din hverdag!


