Ny til lager!

Aneta Lighting - SKYLIGHT ECO-30 30120-LEDPANEL 30x120CM CRI>80 3000K HVIT - 71971-01

KopierKopier
Aneta Lighting - SKYLIGHT ECO-30 30120-LEDPANEL 30x120CM CRI>80 3000K HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 170000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7041661280588

Elnummer

3304584

Leverandørens varenummer

71971-01

Typebeskrivelse

3304584

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

170000 h

Egnet for lampeeffekt:

30...30 W

Maks systemeffekt:

32 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3850...3850 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

30...40 V

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK04

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Armatureffektivitet:

125...125 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

295 mm

Høyde/dybde:

34 mm

Lengde:

1195 mm

Innbyggingslengde:

1195 mm

Innbyggingsbredde:

295 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

34 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Kontakt

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Skylight ECO-30/40 er ikke bare et LED-panel det er et bærekraftig valg. Med økt energieffektivitet får du mer lys for hver watt. Sammen med vår innovative Skylight PWR driver-serie gir Skylight ECO-30/40 deg muligheten til enkelt å tilpasse effekten etter dine preferanser og behov via effektjusteringen innebygget i driveren. Enten du ønsker å redusere strømforbruket for energieffektivitet eller oppjustere effekten for å oppnå ønsket lysmengde, gir den avanserte driveren deg full kontroll. Både panelet og driveren har en levetid på over 100 000 timer, og sammen utgjør de en pålitelig og holdbar belysningsløsning.