Aneta Lighting - SLDIM Master LED dimmer Hvit PH - 71129-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661273245
Elnummer
1400293
Leverandørens varenummer
71129-01
Typebeskrivelse
1400293
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK02
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
1...200 VA
Maks. bryteeffekt LED:
200 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
44 mm
Enhet dybde:
24 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei