Utgått

Aneta Lighting - STARRY PLAFOND 48CM GRÅ - 16910-14

KopierKopier
Aneta Lighting - STARRY PLAFOND 48CM GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Egnet for lampeeffekt - 2...2 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392986771153

Elnummer

3004787

Leverandørens varenummer

16910-14

Typebeskrivelse

3004787

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Egnet for lampeeffekt:

2...2 W

Maks systemeffekt:

80 W

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

3

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Stoff (tekstil)

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysfarge:

Hvit

Bredde:

480 mm

Høyde/dybde:

170 mm

Lengde:

480 mm

Ytre diameter:

480 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Starry plafond 48 cm grå,2x40w E27,IP20,klasse I