Aneta Lighting - TRACKLINE NEW - SKINNE 1 METER HVIT 230V 1-TENNING - 71320-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 2000 W
Farge - Hvit
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Trackline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7041661281912
Elnummer
3208414
Leverandørens varenummer
71320-70
Typebeskrivelse
3208414
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
2000 W
Farge:
Hvit
Lengde:
1000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


