Aneta Lighting - TRACKLINE SPARROW HVIT AC 2700K (PASSER TITAN SKINNE) - 71252-70

KopierKopier
Aneta Lighting - TRACKLINE SPARROW HVIT AC 2700K (PASSER TITAN SKINNE)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet til påbygging - Ja

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7041661276420

Elnummer

3246853

Leverandørens varenummer

71252-70

Typebeskrivelse

3246853

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Maks systemeffekt:

8 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Justerbar lysfordeling:

Nei

Høyde/dybde:

100 mm

Ytre diameter:

45 mm

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Trackline SPARROW er en moderne og minimalistisk spot. Spotten kan justeres 360° og vippes 90° som gjør at den egner seg godt til å lyse opp detaljer i interiøret. Spotten installeres enkelt i TRACKLINE skinner og benytter AC LED teknologi. Bikube-rasten foran linsen minimerer blendingen betraktelig.