Aneta Lighting - VADER 5M AC 3G1 mm² GUMMIKABEL IP68 - 71265-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661279599
Elnummer
3308624
Leverandørens varenummer
71265-15
Typebeskrivelse
VADER 5m AC cable
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
5000 mm
Diameter:
10 mm
5m 3G1mm² gummikabel og IP68 skjøtestykke for VADER UFO highbay. Til skjøt av tilførselskabel ved pendlet montasje.