Aneta Lighting - VADER 7M DALI/1-10V 2x0,5 mm² GUMMIKABEL IP68 - 71266-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661279605
Elnummer
3308625
Leverandørens varenummer
71266-15
Typebeskrivelse
VADER 7m DALI/1-10V cable
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
7000 mm
Diameter:
8 mm
7m 2x0,5mm² gummikabel og IP68 skjøtestykke for VADER UFO highbay. Til skjøt av 1-10V/DALI signalkabel ved pendlet montasje.


