Aneta Lighting - VADER 7M RUSTFRITT KJEDE KARABINKROKER NEDHENGT - 71264-90
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kjedeoppheng
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 7000 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661279582
Elnummer
3308623
Leverandørens varenummer
71264-90
Typebeskrivelse
VADER 7m chain
Type tilbehør/reservedel:
Kjedeoppheng
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
7000 mm
Bredde:
10 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
20 mm
7m rustfri kjetting m/karabinkroker for nedhengt montasje av VADER UFO highbay