Aneta Lighting - VADER DALI/1-10V CONVERTER 7M 2x0,5 mm² GUMMIKABEL IP68 - 71268-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661279650
Elnummer
3308627
Leverandørens varenummer
71268-15
Typebeskrivelse
VADER DALI/1-10V converter
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
110 mm
Diameter:
30 mm
IP68 DALI til 1-10V kontroller for VADER UFO highbay. Gjør det mulig å inkludere armaturen i et DALI-anlegg.