Aneta Lighting - VADER PC REFLECTOR 240W TRANSPARENT REFLEKTOR - 71261-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661279858
Elnummer
3304576
Leverandørens varenummer
71261-20
Typebeskrivelse
VADER PC reflector 240W
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
75 °
Farge:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Strukturert
Høyde/dybde:
215 mm
Diameter:
410 mm


