Aneta Lighting - VADER TUYA SENSOR MICROWAVE 6-12M PLUG & PLAY - 71267-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type tilbehør/reservedel - Andre 
- Utførels av raster / reflektor - Uten 
- Lysfordeler - Uten 
- Materiale - Andre 
- Farge - Svart 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Lagervare 
EAN/GTIN
7041661279612
Elnummer
3308626
Leverandørens varenummer
71267-15
Typebeskrivelse
VADER TUYA sensor
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
80 mm
Diameter:
40 mm
Plug & play Zhaga microwave bevegelsessensor for VADER UFO highbay. Sensoren har funksjoner som blant annet ettergangstid, tidsstyring og dimming via TUYA appen. Rekkevidde 6-12m (120°).


