Aneta Lighting - VADER UFO HIGHBAY 80-150W Ø320 mm IP65 100.000 timer - 71262-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 150 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 27000...27000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661279568
Elnummer
3308621
Leverandørens varenummer
71262-15
Typebeskrivelse
VADER UFO highbay 150W
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
150 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
27000...27000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
100...277 V
Nominell strøm:
580...580 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Andre
Reflektorfarge:
Andre
Materiale i reflektor:
Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
B
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
143...143 W
Armatureffektivitet:
180...180 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
320 mm
Høyde/dybde:
167 mm
Lengde:
320 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Bluetooth:
nei
VADER er designet for enkel montering med 2 meter ledning og karabinkrok. For å utvide bruksområdene tilbyr vi et bredt spekter av tilleggsutstyr, inkludert 7 meter kjetting, 5 meter skjøtekabel for tilførsel, 7 meter skjøtekabel for lysstyring (DALI/1-10V), bevegelsessensor med funksjoner som ettergangstid, tidsstyring og dimming, DALI 1-10V signalomformer, transparent reflektor for økt lyskomfort og redusert blending, samt brakett for direkte montering.


